Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del indicador9 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 NPT
Detalles
- Tipo de roscaHombre
Descripción general
- El indicador de nivel de aceite (OLI) se desarrolló en respuesta a la necesidad de los profesionales de mantenimiento de medir el nivel de aceite dentro de grandes tanques, cajas de cambios y depósitos.
- El OLI es una columna acrílica transparente con roscas NPT de 1/2" en cada extremo.
- Con el OLI se incluyen pegatinas rojas y verdes para marcar los límites superior e inferior, o para designar el nivel de aceite en funcionamiento y el nivel de aceite de ralentí.
- Mediante el puerto de drenaje, los operadores pueden supervisar visualmente el nivel de líquido dentro de los depósitos.
- * Los accesorios de acero inoxidable y la tapa del respiradero se venden por separado.