Motion
DWA8959H

DEWALT
DWA8959H

Rueda de corte tipo 27 - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.45 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. - 11 diámetro de orificio central
Artículo MI #07618353
No. Fabricante DWA8959H
Precio5.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA8959H

Rueda de corte tipo 27 - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.45 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. - 11 diámetro de orificio central
Artículo MI #07618353
No. Fabricante DWA8959H
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
Su precio$5.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    11-5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg. - 11
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Peso
    0.245 lb
  • Rueda Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.45 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hierro angular | Placa gruesa | Tubo de pared pesado | Acero inoxidable | Tubo | Tubo | Chapa metálica | Aleaciones a base de níquel de alta resistencia
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Número de Upc del fabricante
    885911265546
  • Tipos de productos
    Rueda de corte y dentado
  • UPC_NO
    885911265546

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA8959H 6 X 0,045 X 5/8"-11 XP T27 CORTE
  • Grano cerámico de rendimiento extendido XP para una larga vida útil en aplicaciones de corte de metal difíciles
  • Buje de 5/8" -11 para cambios de rueda rápidos y sin herramientas
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido y sin rebabas
  • Alta concentración de grano para un corte suave y agresivo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good