Motion
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU, LENTE ANTIVAHO AZUL/GRIS GRIS ESCOCÉS, 20EA/

3M
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- ANTI-FOG LENS, 20EA/

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF402SGAF-BLU, Azul/Gris, Gris Scotchgard, Lente antivaho,
Artículo MI #07628291
No. Fabricante 3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- ANTI-FOG LENS, 20EA/
Precio13.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- ANTI-FOG LENS, 20EA/

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF402SGAF-BLU, Azul/Gris, Gris Scotchgard, Lente antivaho,
Artículo MI #07628291
No. Fabricante 3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU, BLUE/GRAY GRAY SCOTCHGARD- ANTI-FOG LENS, 20EA/
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
Precio13.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.312 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Patillas de ajuste flexible
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    3M Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF402SGAF-BLU
  • Número de Upc del fabricante
    50051131277347
  • Serie
    400
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50051131277347
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
3M SECUREFIT SF402SGAF-BLU, AZUL/GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El innovador diseño de las varillas del 3M cuenta con nervaduras ranuradas que proporcionan una cómoda ecualización de la presión, permitir que las varillas se flexionen y se ajusten automáticamente al tamaño de la cabeza del usuario; Las sienes curvadas aplican presión en la parte posterior menos sensible de la cabeza, en lugar de las varillas, lograr un ajuste cómodo incluso durante el movimiento rápido de la cabeza; Motion inspirado, ribetes contorneados en negrita, colores modernos, Elija entre los modelos antiarañazos, antivaho/antiarañazos u opcional 3M™ Scotchgard protector antivaho, U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm; Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1