Motion
3M SECUREFIT SF407SGAF-BLU, LENTE ANTIVAHO AZUL/GRIS I/O GRIS SCOTCHGARD, 20

3M
3M SECUREFIT SF407SGAF-BLU, BLUE/GRAY I/O GRAY SCOTCHGARD-ANTI-FOG LENS, 20

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF407SGAF-BLU, Azul/Gris, E/S Gris Scotchgard tonificado
Artículo MI #07628383
No. Fabricante 3M SECUREFIT SF407SGAF-BLU, BLUE/GRAY I/O GRAY SCOTCHGARD-ANTI-FOG LENS, 20
Precio11.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M SECUREFIT SF407SGAF-BLU, BLUE/GRAY I/O GRAY SCOTCHGARD-ANTI-FOG LENS, 20

3M™ Gafas de seguridad SecureFit SF407SGAF-BLU, Azul/Gris, E/S Gris Scotchgard tonificado
Artículo MI #07628383
No. Fabricante 3M SECUREFIT SF407SGAF-BLU, BLUE/GRAY I/O GRAY SCOTCHGARD-ANTI-FOG LENS, 20
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
Precio11.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.312 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Lente envolvente de policarbonato
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Azul
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    E/S grises
  • Marcado de lentes
    3M Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF407SGAF-BLU
  • Número de Upc del fabricante
    50051131277293
  • Serie
    400
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50051131277293
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
3M SECUREFIT SF407SGAF-BLU, AZUL/GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • El revestimiento antivaho Scotchgard ℮ dura más que los revestimientos antivaho tradicionales, lo que ayuda a aumentar el rendimiento de las gafas en entornos húmedos y con vapor
  • El revestimiento patentado conserva su eficacia durante al menos 25 lavados, lo que permite a los trabajadores llevar sus gafas durante más tiempo
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • La lente gris para interiores/exteriores ayuda a reducir el brillo y el resplandor al trabajar tanto en interiores como en exteriores
  • El revestimiento antivaho Scotchgard rac proporciona resistencia al empañamiento y a la abrasión.