Motion
MC503L
Guantes de mecánico resistentes a los cortes UltraTech® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A5, Palma de piel de cabra / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
Artículo MI #07630646
No. Fabricante MC503L
Precio47.42 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de mecánico resistentes a los cortes UltraTech® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A5, Palma de piel de cabra / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
Artículo MI #07630646
No. Fabricante MC503L
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
Su precio$47.42/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Productos químicos para el cáncer
    Cáncer y daño reproductivo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Palma de piel de cabra / TPR en la espalda
  • Color
    Negro/naranja de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción Palabra clave
    Palma de piel de cabra / Palma y dedos con revestimiento posterior de TPR
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    4
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • UPC_NO
    45143633623

Descripción general

Descripción del fabricante
MC503L CORTE RES GLV GRANDE
  • Palma de piel de cabra de primera calidad
  • DSM Dyneema® Diamond Technology forrado
  • Excelente resistencia al corte
  • Pulgar alado con entrepierna reforzada
  • Abra el manguito con la lengüeta y el panel de identificación en la muñeca para personalizarlo por el usuario

También puede gustarle

Los clientes también compraron