Motion
L 70075 123 3

REELCRAFT IND. INC.
L 70075 123 3

Carrete del cable de alimentación - Extremo del cable de salida único, 75 pies, 15 A, 12 AWG, SEOOW
Artículo MI #07643962
No. Fabricante L 70075 123 3
Precio1,697.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L 70075 123 3

Carrete del cable de alimentación - Extremo del cable de salida único, 75 pies, 15 A, 12 AWG, SEOOW
Artículo MI #07643962
No. Fabricante L 70075 123 3
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
Su precio$1,697.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    75 pies
  • Longitud total
    19-3/4 pulg.
  • Ancho general
    11-3/4 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Aplicación
    Interior, resistente a la intemperie
  • Extremo del cable
    Salida única
  • Tipo de cable
    COSA
  • Corriente
    15 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida único
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Número de Upc del fabricante
    699567018094
  • Montaje
    Siete posiciones
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15R
  • Número de conductores
    3
  • UPC_NO
    699567018094
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
L70075 123 3 CARRETE DE CABLE DE PWR
  • Diseño compacto: los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de alta resistencia Serie 80000 .
  • Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.
  • Armario eléctrico totalmente de acero: ofrece una cubierta protectora más resistente y duradera de los componentes eléctricos.
  • Homologación UL: todos los modelos Homologación UL desde 10 - 20 A