Motion
DCL079R1

DEWALT
DCL079R1

Luz de trípode inalámbrica (kit): estilo de montaje portátil, tecnología de iluminación LED, tensión máx.* de 20 V, salida máx. de luz de 3000 lm, tiempo máx. de funcionamiento de 11 h
Artículo MI #07645305
No. Fabricante DCL079R1
Precio578.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCL079R1

Luz de trípode inalámbrica (kit): estilo de montaje portátil, tecnología de iluminación LED, tensión máx.* de 20 V, salida máx. de luz de 3000 lm, tiempo máx. de funcionamiento de 11 h
Artículo MI #07645305
No. Fabricante DCL079R1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$578.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la herramienta
    39 pulg.
  • Longitud de la herramienta
    9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    16 lb
  • Peso
    22.55 lb

Detalles

  • Incluye
    (1) cargador DCB115 20V MAX*, (1) paquete de baterías DCB206 20V MAX* 6Ah
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Número de Upc del fabricante
    885911534222
  • Salida de luz máxima
    3000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    11 horas
  • Estilo de montaje
    Portátil
  • Número de cabezales
    1
  • UPC_NO
    885911534222
  • Voltaje
    Máx. 20 V*

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE LUZ DE VIAJE MÁX. DCL079R1 20V
  • El LED blanco natural proporciona una visibilidad precisa del color, una larga vida útil y se mantiene fresco al tacto
  • Tres ajustes de brillo para personalizar la iluminación del espacio de trabajo
  • Telescoping pole extends light head to 7 feet to reduce shadows and glare Tough shroud protects light head and withstands jobsite conditions
  • Más de 11 horas de funcionamiento*
  • Clasificación IP54 para resistencia a la intemperie y al polvo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good