Motion
7100112435  SF401AF VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ANTIVAHO

3M
7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG

Gafas de seguridad Securefit con montura negra y lente transparente antivaho
Artículo MI #07648687
No. Fabricante 7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG

Gafas de seguridad Securefit con montura negra y lente transparente antivaho
Artículo MI #07648687
No. Fabricante 7100112435 SF401AF CLEAR SAFETY GLASS ANTI-FOG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal en oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho; Lentes con recubrimiento duro
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Extremos de las varillas de goma
  • Lente dióptrica
    0
  • ECCN
    EAR99
  • Color del marco
    Negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Borrar
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Código de armonización
    9004900000
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF401AF
  • Número de Upc del fabricante
    10078371665026
  • Tipo de ruido
    Almohadilla nasal suave y ajustable
  • Serie
    SecureFit(TM)
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1-2010
  • Estilo de la patilla
    SecureFit de
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371662117
  • Protección UV
    99.99 % UVA/UVB

Descripción general

Descripción del fabricante
VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 7100112435 SF401AF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El innovador diseño de las varillas del 3M cuenta con nervaduras ranuradas que proporcionan una cómoda ecualización de la presión, permitir que las varillas se flexionen y se ajusten automáticamente al tamaño de la cabeza del usuario; Las sienes curvadas aplican presión en la parte posterior menos sensible de la cabeza, en lugar de las varillas, lograr un ajuste cómodo incluso durante el movimiento rápido de la cabeza; Motion inspirado, ribetes contorneados en negrita, colores modernos, Elija entre los modelos antiarañazos, antivaho/antiarañazos u opcional 3M™ Scotchgard protector antivaho, U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm; Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1