Motion
11521
Grasa Zep - Tamaño de 14.5 oz, envase de aerosol, color rojo, sí, sí, 0°F - 400 °F
Artículo MI #07652461
No. Fabricante 11521
Precio19.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Tamaño de 14.5 oz, envase de aerosol, color rojo, sí, sí, 0°F - 400 °F
Artículo MI #07652461
No. Fabricante 11521

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14.5 oz
  • Peso neto
    1.067 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Aplicación
    Para cualquier aplicación en la que se requiera una grasa multiuso de alta resistencia
  • Tipo de base
    Aluminio
  • Color
    Rojo
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    El aerosol puede
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Altamente inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Aerosol (líquido)
  • Código de armonización
    2710.19.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858011503
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Olor
    Como un disolvente
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causa cáncer, y el tolueno, que el estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos
  • Aroma
    Como un disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Patrón de pulverización del ventilador
  • Rango de temperatura
    0°F - 400 °F
  • UPC_NO
    10690858011500
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
11521 ZEP REDI-GRASA AERO DZ
  • Soporta presiones extremas y altas temperaturas; Extra grueso, no gotea ni corre; impermeable