Motion
MHD-36-BDF-C
Ventilador de barril de transmisión por correa MASTER Industrial de 36"
Artículo MI #07652987
No. Fabricante MHD-36-BDF-C
Precio673.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de barril de transmisión por correa MASTER Industrial de 36"
Artículo MI #07652987
No. Fabricante MHD-36-BDF-C
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
Su precio$673.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Profundidad general
    38 pulg.
  • Altura total
    40 pulg.
  • Ancho general
    21 pulg.
  • Peso
    81 lb

Detalles

  • Amperaje
    4.9 A
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Transmisión por correa
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    3/4 HP
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    657888213611
  • Flujo de aire máximo
    10400 cfm
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No
  • Fase
    Individual
  • Velocidad
    2
  • Estándares cumplidos
    ETL
  • UPC_NO
    657888213611
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MHD-36-BDF-C ABANICO DE CILINDRO DE 36" DE DIÁMETRO INTERIOR MAESTRO
  • 2 velocidades
  • 4 hojas
  • ventilador extragrande
  • Ruedas sólidas de alta resistencia
  • Mecanizado
  • asa integrada
  • Potente
  • construcción de acero
  • Protectores de seguridad que cumplen con OSHA
  • Cable de alimentación con conexión a tierra de 8 pies

También puede gustarle

Los clientes también compraron