Motion
10-260044
Conjunto de manguera de grasa de alta presión - 25 pies, 1/4 pulg. D.I., 1/4 NPT entrada macho x 1/4 NPT salida macho, 5000 psi
Artículo MI #07655739
No. Fabricante 10-260044
Precio243.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de grasa de alta presión - 25 pies, 1/4 pulg. D.I., 1/4 NPT entrada macho x 1/4 NPT salida macho, 5000 psi
Artículo MI #07655739
No. Fabricante 10-260044
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
Precio243.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.58 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    699567008118
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023494
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
10-260044 MANGUERA, 100R2T, 1/4 X 25FT