Motion
14-260043
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 25 pies, 1/4 pulg. D.I., 1/4 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho, 2750 psi
Artículo MI #07655741
No. Fabricante 14-260043
Precio273.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 25 pies, 1/4 pulg. D.I., 1/4 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho, 2750 psi
Artículo MI #07655741
No. Fabricante 14-260043
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
Precio273.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.53 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/8 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Transferencia de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    699567007913
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023036
  • Presión de trabajo
    2750 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
14-260043 MANGUERA, 100R1T, 1/4 X 25FT