Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.50 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave1 entrada macho NPTF x 1 salida macho NPTF
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 11 NPTF macho
- Extremo de la manguera 21 NPTF macho
- Tipo de mangueraTransferencia de petróleo
- Número de Upc del fabricante699567012283
- Presión de trabajo250 psi