Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.50 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera1/2 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero inoxidable 304
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo doble
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo doble
- Tipo de montajeMontaje en riel en C