Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Fuerza de conexión46.1 lb
- Peso1.751 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido15950 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Caudal27.70 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónSilvicultura, agricultura, minería, construcción
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00054 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi