Motion
1490MCP

H K Porter
1490MCP

14" OAL, capacidad de 5/16", cabezal estándar de cortador de pernos
Artículo MI #07673281
No. Fabricante 1490MCP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

H K Porter
1490MCP

14" OAL, capacidad de 5/16", cabezal estándar de cortador de pernos
Artículo MI #07673281
No. Fabricante 1490MCP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14 pulg.
  • Rango de longitud total
    12" - 17.9"

Detalles

  • Capacidad
    0.313 pulg., 5/16 pulg.
  • Tipo de corte
    Estándar
  • Material del mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de cabeza
    Estándar
  • Número de Upc del fabricante
    037103322456
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Con bridas de confort
  • Tipo
    Cortador de pernos

Descripción general

Descripción del fabricante
1490MCP COMPUESTO DOBLE DE 14"
  • Cortador de pernos de acción de doble compuesto PowerPivot de corte central de 14"
  • La tecnología PowerPivot de potencia de corte superior
  • Acción de corte de doble compuesto
  • Cuchillas de corte central endurecidas por inducción de precisión
  • Tratamiento térmico para resistencia al desgaste y larga vida útil de corte
  • Asas tubulares de acero para una máxima resistencia y soporte de corte
  • Ajuste del tipo de tornillo para la separación y alineación de la hoja
  • Corta materiales hasta dureza Brinell 455 o Rockwell C48
  • ¡NUNCA utilice cortadores H.K. Porter en circuitos, cables o alambres energizados!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"