Especificaciones
Dimensiones
- Peso162 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit74 galones (EE. UU.)
- Material del contenedorCaja - Polietileno;calcetines, alfombrillas, almohadas y pulpa - Polipropileno
- Tipo de contenedorPecho
- Líquidos absorbidosÁcidos, bases, desconocidos
- Incluye3 - diám. ext. 3 pulg. x 46 pulg. L PIG HazMat calcetín absorbente químico (124CR), 8 - 15 pulg. An x 20 pulg. L PIG HazMat Almohadilla absorbente químico (MAT301), 2 - 18 pulg. An x 30 pulg. Almohadilla de eliminación de polietileno (BAG201-S), 6 - 2 pulg. An x 6 pulg. L Etiqueta de sellado a prueba de manipulaciones (LBL100), 1 - Instrucciones y 1 - 5-Gallon cubo de plástico con tapa
Descripción general
- UV-resistant polyethylene container keeps absorbents clean and dry indoors or out Highly-visible color helps you locate the kit faster Hinged lid is lockable for extra security PIG HazMat Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads and Pillows absorb; PIG HazMat Pulp cleans up residue on rough surfaces PIG HazMat Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide 31"-wide chest fits through standard doors and aisles and has forklift entry for easy moving Bold "Spill Kit" lettering for quick identification Includes temporary disposal bags, ties and instructions Mounted on 8" no flat wheels that roll easily over uneven surfaces; brakes hold kit in place Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents proven for rapid response For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.