Motion
317631
Macho de roscar manual - Tamaño de rosca 3/8 - 16 , 4 canales, UNC Thread Standard, dirección izquierda, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07686344
No. Fabricante 317631
Precio19.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual - Tamaño de rosca 3/8 - 16 , 4 canales, UNC Thread Standard, dirección izquierda, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07686344
No. Fabricante 317631
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
Precio19.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.9400 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3810 pulg.
  • Longitud de la tabla
    2.9400 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 - 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
317631 TAP