Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad13.9 pulg.
- Altura8.8 pulg.
- Altura total8.8 pulg.
- Ancho general11.1 pulg.
- Peso4.55 lb
- Ancho11.1 pulg.
Detalles
- Cumplimiento de AdaCumple con la ADA
- ColorNegro
- Tipo de contenedorDispensador
- Capacidad del dispensador50 oz
- Acabado de color del dispensadorNegro
- Acción de dispensaciónManual
- Acción de espumaSí
- Para usar conJabón de manos de espuma a granel zep
- FormularioDispensador
- Código de armonización8424.89.0004
- MaterialQ50806
- Estilo de montajeMontaje en pared o soporte
- Cantidad del paquete6 por caja
Descripción general
- Depósito de 50 oz; espuma de 0,8 ml antes de la carrera