Motion
TK 48

SKF
TK 48

Orificio de 220 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 350 mm OD, 84.50 mm Ancho total
Artículo MI #07704006
No. Fabricante TK 48
Precio1,070.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TK 48

Orificio de 220 mm, Acero con material de elementos de caucho de nitrilo, 350 mm OD, 84.50 mm Ancho total
Artículo MI #07704006
No. Fabricante TK 48
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
Precio1,070.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    350 mm
  • Ancho general
    84.50 mm
  • Ancho
    3.3268 pulg., 84.50 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elementos de caucho de nitrilo
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TK48 SELLO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good