Motion
66243495078

NORTON ABRASIVES
66243495078

16 x 2.000 x 5 pulg. Gemini2 Rueda cilíndrica 55A 60 K V35 Tipo 01
Artículo MI #07704352
No. Fabricante 66243495078
Precio491.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243495078

16 x 2.000 x 5 pulg. Gemini2 Rueda cilíndrica 55A 60 K V35 Tipo 01
Artículo MI #07704352
No. Fabricante 66243495078
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
Precio491.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    K
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    2030 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66243495078 16X2X5 60K GRD WH DE GEMINI
  • La rueda recta tipo 01 con mezcla abrasiva mejorada de óxido de aluminio ofrece una tasa de corte eficiente y una vida útil de la rueda de rectificado mejorada para sus operaciones de precisión
  • Fabricadas en EE. UU., estas ruedas de calidad y precio inicial bajo son ideales para instalaciones de fabricación pequeñas y medianas que realizan una variedad de trabajos
  • Las especificaciones y tamaños versátiles y cuidadosamente elegidos cumplen con muchos requisitos de rectificado cilíndrico y superficial
  • Fácil de especificar con poco o ningún soporte técnico
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good