Especificaciones
Dimensiones
- TamañoCasquillo 350-400 MCM CU
- Peso0.189 lb
Detalles
- Tipo de accesorioCasquillo del pelador de cables
- Capacidad de aluminio1/0
- Tipo de cableXHHW CU
- Capacidad de cobre400 MCM
- Número de Upc del fabricante885911497459
- UPC_NO885911497459
Descripción general
- Tiras de cable THHN/XHHW CU y AL
- Tamaños grabados con láser
- Hoja de corte replacable
- El casquillo se conecta rápidamente para facilitar su uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación