Motion
DCE041

DEWALT
DCE041

Etiqueta Tool Connect (simple) - Conectividad Bluetooth de 100 pies, clasificación IP IP68
Artículo MI #07704586
No. Fabricante DCE041
Precio69.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCE041

Etiqueta Tool Connect (simple) - Conectividad Bluetooth de 100 pies, clasificación IP IP68
Artículo MI #07704586
No. Fabricante DCE041
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
Precio69.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conectividad Bluetooth
    100 pies
  • Longitud de la herramienta
    2.2 pulg.
  • Peso
    0.187 lb

Detalles

  • Vida útil de la batería integrada
    3yrs
  • Clasificación IP
    IP68
  • Número de Upc del fabricante
    885911492829
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    885911492829

Descripción general

Descripción del fabricante
DCE041 ETIQUETA BLUETOOTH
  • Realice un seguimiento de cualquier activo del lugar de trabajo, incluidas herramientas grandes, palés, material, equipos pesados, cajas de trabajo y más, independientemente de la marca, marca o modelo
  • La función ÚLTIMA VEZ QUE SE VE ayuda a reducir el tiempo y el dinero perdidos al proporcionar la dirección de la última ubicación del activo en el rango de su dispositivo habilitado para Tool Connect
  • Aumente la seguridad de los activos en el lugar de trabajo enviando alertas fuera de rango directamente a su dispositivo, alertándole de un posible robo o uso no autorizado
  • Proceso de emparejamiento rápido y sencillo que facilita la reasignación de etiquetas cuando es necesario. Solo tienes que mantener la etiqueta cerca de tu dispositivo y pulsar el botón de emparejamiento durante 3-5 segundos. La función Identificar facilita la identificación de la etiqueta que estás viendo en tu aplicación, ideal para un sitio grande con cientos de etiquetas.
  • La etiqueta está diseñada para ser pequeña y discreta, por lo que puede ocultarse fácilmente en herramientas y equipos y, por lo tanto, ayuda a evitar la manipulación de la clasificación IP68 , lo que significa que es resistente al polvo y al agua y está diseñada para soportar las condiciones del lugar de trabajo
  • Conecta hasta 100 pies de un dispositivo habilitado para Tool Connect

También puede gustarle

Los clientes también compraron