Motion
33-GT125/S
Guantes de punto sin costuras de nylon/poliéster con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #07714161
No. Fabricante 33-GT125/S
Precio4.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de nylon/poliéster con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #07714161
No. Fabricante 33-GT125/S
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
Precio4.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    63 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en la construcción, saneamiento, aplicación de la ley/incendio y servicios públicos para el montaje electrónico y informático, control de calidad, inspección y montaje general.
  • Aplicación
    • Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en la construcción, saneamiento, aplicación de la ley/incendio y servicios públicos para el montaje electrónico y informático, control de calidad, inspección y montaje general.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Poliéster de nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314118104
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314118104

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALLA TÁCTIL DE PUNTO DE NAILON GRIS 33-GT125/S
  • El pulgar, el índice y el dedo corazón con cable estático permiten al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Nailon/poliéster de punto sin costuras para una gran destreza
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • Empaquetado para facilitar la distribución