Motion
184886
Artículo MI #07723178
No. Fabricante 184886
Precio959.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07723178
No. Fabricante 184886
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
Precio959.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura
    35.00 in
  • Longitud
    23.50 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.00 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.00 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.30 pulg.
  • Peso
    491.47 lb
  • Ancho
    23.50 in

Detalles

  • Aplicación
    Servicio de guardería y limpieza del taller de reparación de automóviles. Servicios Department Stores Establecimientos de alimentación y bebidas Hoteles y moteles Hogares y hospitales de ancianos Operadores de apartamentos Edificios Escuelas e instalaciones educativas Deportes y clubes recreativos
  • Instrucciones de aplicación
    Utilícelo como limpiador de uso general, limpiador de suelos, decapador de cera y acabado de suelos, y desengrasante de motor. Uso cuando las preocupaciones medioambientales y/o de seguridad son de suma importancia
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Color
    Verde
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.3000
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Aroma
    Sassafras
  • UPC_NO
    690858184863

Descripción general

Descripción del fabricante
184886 ZEP GRIS Z- 55GL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron