Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20 °
- Cinturón Ancho24 pulg.
- Dimensiones de montaje33 pulg.
- Ancho general9 pulg.
- Rollo Diámetro6 pulg.
- Altura del rodillo11.88 pulg.
- Longitud del rodillo35 pulg.
- Peso51 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA C
- Rollo de extremo Incline20 °
- Tipo de rodilloMochila
- LubricaciónSellado de por vida
- Catálogo del fabricante
- Sistema de pinturaRecubrimiento en polvo (estructura/soportes)
- SelloSello de contacto de triple labio, sello de laberinto
- Material de la carcasaPoliuretano reforzado con vidrio
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos cónicos
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
- No utilizar en entornos combustibles