Motion
35216
Palé de montacargas para cilindro de gas - Material de marco de acero, capacidad de 14 cilindro, longitud de plataforma de 38 in, capacidad de peso de 3600 lb.
Artículo MI #07726453
No. Fabricante 35216
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de montacargas para cilindro de gas - Material de marco de acero, capacidad de 14 cilindro, longitud de plataforma de 38 in, capacidad de peso de 3600 lb.
Artículo MI #07726453
No. Fabricante 35216
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    66 pulg.
  • Ancho general
    32 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    38 pulg.
  • Peso del envío
    312 lb
  • Peso
    280 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Capacidad del cilindro
    14
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8427900000
  • Número de Upc del fabricante
    697841210714
  • Tipo de montaje
    Montacargas
  • Tipo de palé
    Cilindro de gas comprimido
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
  • Estilo de correa
    Unión de trinquete
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PALÉ DE CILINDRO DE GAS 35216 CON RAMPA
  • Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
  • El acabado texturizado del palé proporciona una superficie antideslizante
  • Transporte varias botellas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés orientados a carga final.
  • Asegure un grupo de cilindros de gas con la correa que cumple con 10,000-lb (4,536-kg) DOT y que se fija al bastidor a 305, 610 o 915 mm (12, 24 o 36 pulgadas) de la plataforma.
  • Construcción totalmente soldada de acero laminado en caliente de calibre 11 (3 mm) y acero de tubo estructural, con recubrimiento en polvo para garantizar la longevidad y la resistencia química.
  • Para facilitar la carga y descarga, los palés incluyen una rampa articulada de 16 pulg. (406 mm). Una vez cargado, la rampa se eleva para que quede plana contra la unidad para un almacenamiento compacto.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle