Motion
35002
Camión de mano de un cilindro a gas comprimido - Estructura de acero, (2) neumáticos, 700 lb de peso máximo, capacidad de 1 cilindro, 47 in de altura total
Artículo MI #07732003
No. Fabricante 35002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano de un cilindro a gas comprimido - Estructura de acero, (2) neumáticos, 700 lb de peso máximo, capacidad de 1 cilindro, 47 in de altura total
Artículo MI #07732003
No. Fabricante 35002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    6 pulg.
  • Altura total
    47 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso del envío
    38 lb
  • Peso
    37 lb
  • Diámetro de la rueda
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    (2) Ruedas neumáticas
  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    1
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Gas comprimido
  • Equipado con anillo de elevación
    No equipado con anillo de elevación
  • Poste de bloqueo equipado
    No equipado con poste de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    697841209565
  • Equipado con rampa
    No equipado con rampa
  • Ruedas traseras incluidas
    Ruedas traseras no incluidas
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE MANO DE UN SOLO CILINDRO 35002
  • Configurado con ruedas neumáticas de buje de acero 10.5-in (267 mm) con cojinetes de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
  • Capacidad de peso nominal de 318 kg (700 lb)
  • Sostiene un cilindro de 155 a 305 mm (6 a 12 pulg.) de diámetroDebido a su peso, contenido de alta presión y forma irregular, los cilindros de gas industriales requieren un camión de mano especialmente diseñado para minimizar accidentes y lesiones. Construidas con un tubo de acero de 1 pulg. (25 mm) y 1.25-in (32 mm) de diámetro con soldadura continua, estas carretillas de mano proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas. Los resistentes soportes de cilindro en forma de V mantienen el cilindro ajustado y seguro, lo que reduce el rodaje del cilindro común en diseños de respaldo curvo. Las resistentes correas de soporte de polipropileno de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm), probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura para un transporte seguro. Placa de suelo de alta resistencia de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad para evitar deformaciones o roturas. Cuenta con una carga de altura de elevación cero única, lo que permite que la placa de suelo quede plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga. Acabado de pintura en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave. Las secciones del asa superior se atornillan en su lugar para reducir el tamaño del paquete a fin de ahorrar en costos de flete. Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"