Motion
35038
Camión de mano con cilindro de gas comprimido - Estructura de acero, (2) neumáticos con ruedas, peso máximo de 1000 lb, capacidad de 2 cilindros, 47 in de altura total
Artículo MI #07732021
No. Fabricante 35038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano con cilindro de gas comprimido - Estructura de acero, (2) neumáticos con ruedas, peso máximo de 1000 lb, capacidad de 2 cilindros, 47 in de altura total
Artículo MI #07732021
No. Fabricante 35038
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    5 pulg.
  • Altura total
    47 pulg.
  • Longitud total
    27 pulg.
  • Ancho general
    34 pulg.
  • Peso del envío
    80 lb
  • Peso
    78 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    (2) Ruedas neumáticas
  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Gas comprimido
  • Equipado con anillo de elevación
    No equipado con anillo de elevación
  • Poste de bloqueo equipado
    No equipado con poste de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    697841210028
  • Equipado con rampa
    No equipado con rampa
  • Ruedas traseras incluidas
    Ruedas traseras no incluidas
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE MANO DE DOBLE CILINDRO 35038
  • Configurado con ruedas neumáticas de buje de acero de 16 pulg. (406 mm) con cojinetes de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
  • Capacidad de peso nominal de 454 kg (1000 lb)
  • Acepta dos cilindros de gas con diámetros combinados de hasta 23 pulg. (584 mm), incluidos los cilindros de combustible y oxidante comunes en aplicaciones de soldadura
  • Nunca ponga en peligro la seguridad cuando se trata de manipular cilindros de gas comprimido pesado.
  • Fabricados con un tubo redondo de acero de 1 pulg. (25 mm) y 1.25-in (32 mm) de diámetro con soldadura continua, estos duraderos camiones de doble cilindro proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas.
  • La placa de suelo de acero grueso de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad evita la deformación o la rotura.
  • La exclusiva placa de suelo de carga de altura de elevación cero queda plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga.
  • Acabado de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave.
  • Mantenga los cilindros de gas en su lugar de forma independiente para mejorar la seguridad.
  • Las correas de soporte de polipropileno de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) de alta resistencia, probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebillas de cincha de acero para una fijación segura del cilindro, elimine cualquier potencial de enrollado del cilindro que se vea en las unidades aseguradas con cadena.
  • El exclusivo borde del protector del parachoques sujeta el cilindro y minimiza los daños al cilindro y al camión de mano.
  • Los postes de bloqueo opcionales y el sistema de placa de collarín modelo 35084 garantizan la inmovilización total del cilindro, o complementan las carretillas de mano con una bandeja de herramientas o una caja de herramientas bloqueable para asegurar antorchas y otros equipos, modelos 35388 y 35386 respectivamente.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron