Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro4 pulg.
- Altura total31 pulg.
- Longitud total40 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma31 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío170 lb
- Peso133 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(4) Ruedas giratorias
- ColorGris
- Capacidad del cilindro4
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8427900000
- Número de Upc del fabricante697841210110
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
- Capacidad de peso1600 lb
Descripción general
- Los carros incluyen dos ruedas giratorias de bloqueo de 4 pulg. (102 mm) y dos ruedas de dirección fija para mover los cilindros con facilidad
- El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
- Las correas de soporte de polipropileno de alta resistencia de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm), con una capacidad nominal de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura para evitar que se vuelquen
- Diseñados para el transporte seguro de cilindros de gas comprimido de uso industrial y comercial, estos carros de almacenamiento almacenan cilindros de 4 a 12 pulgadas (102 a 305 mm) de diámetro espalda con espalda.
- Fabricadas con acero de calibre 7 y 11 (5 y 3 mm), cada unidad incluye soportes superior e inferior para proporcionar soporte adicional y ubicaciones de fijación para cilindros.
- El diseño de cubierta desplazada, reforzado con tres juegos de barras de soporte para mayor resistencia y rigidez, hace que la carga del cilindro sea fácil y segura a solo 1.75-in (45 mm) del suelo. Las piezas de acero con recubrimiento en polvo garantizan una larga vida útil y resistencia química.
- Para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación, los soportes móviles incluyen aberturas para reajustar las cadenas de soporte secundarias, una para cada correa. Pida el modelo 35366 para obtener cadena(s) opcionales.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite