Motion
35112
Estante de barricada para cilindro de gas: gas comprimido, material de marco de acero, capacidad 6 del cilindro
Artículo MI #07732038
No. Fabricante 35112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estante de barricada para cilindro de gas: gas comprimido, material de marco de acero, capacidad 6 del cilindro
Artículo MI #07732038
No. Fabricante 35112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    8 pulg.
  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    0.531 pulg.
  • Altura total
    30 pulg.
  • Longitud total
    38 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Peso del envío
    180 lb
  • Peso
    154 lb

Detalles

  • Tipo de bastidor de barricadas
    Gas comprimido
  • Color
    Negro
  • Capacidad del cilindro
    6
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7308909590
  • Número de Upc del fabricante
    697841210295
  • Orificios de montaje
    6
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Tipo de producto
    Bastidores de barricadas
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Cadena
  • Correas por cilindro
    2
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35112 BASTIDOR DE BARRICADAS DE CILINDRO DE GAS
  • Asegure cilindros de hasta 12 pulg. (305 mm) de diámetro
  • Cumple con los requisitos de zonas sísmicas de alto riesgo de USGS cuando se monta correctamente
  • Recomendado para el almacenamiento de cilindros a granel en interiores o exteriores, los racks de barricadas rodean los cilindros con tubos estructurales cuadrados de acero de 51 mm (2 pulg.), costuras soldadas continuamente en todos los puntos de unión y sellados con pintura en polvo de grado exterior para una resistencia, durabilidad y fiabilidad duraderas.
  • Los tops se molen de forma suave y se tapan con tapones de polietileno de alta densidad (HDPE) para evitar la corrosión y las lesiones.
  • Cuenta con dos niveles de cadenas de acero soldado para cada cilindro y cierres para conectar las cadenas al bastidor, lo que garantiza un ajuste ceñido. Orificios de montaje en suelo de 0.531-in (14 mm) de diámetro pretaladrados incluidos en la estructura inferior del tubo.
  • Para instalaciones sísmicas, añada pernos de anclaje modelo 35350 S4-rated (no incluidos).
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"