Motion
35282
Soporte de cilindro de gas - Material de estructura de acero, color gris, 16 in de longitud total
Artículo MI #07732086
No. Fabricante 35282
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de cilindro de gas - Material de estructura de acero, color gris, 16 in de longitud total
Artículo MI #07732086
No. Fabricante 35282
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    4
  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    0.406 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Peso del envío
    22 lb
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    1
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7326190080
  • Número de Upc del fabricante
    697841210974
  • Orificios de montaje
    3
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero y barra de sujeción
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35282 SOPORTE DE CILINDRO DE GAS
  • Construcción totalmente soldada con acero de calibre 11 (3 mm) que proporciona integridad estructural y longevidad
  • El diseño de perfil bajo acepta cilindros de 4 a 10 pulgadas (102 a 254 mm) de diámetro
  • Diseñados para el almacenamiento seguro de cilindros de gas comprimido de uso industrial y comercial, estos soportes de almacenamiento ayudan a evitar situaciones de vuelco peligrosas.
  • Recubrimiento en polvo para garantizar una larga vida útil y resistencia química.
  • Cuenta con una barra de sujeción de acero de 0.187-in (5 mm) de grosor protegida con un protector de parachoques de borde que se fija al soporte mediante varillas roscadas dobles y tuercas de mariposa.
  • Orificios pretaladrados en la base para montaje en suelo con sujetadores específicos de la aplicación (no incluidos).
  • Correa de soporte de polipropileno de alta resistencia, 38 mm x 1372 mm ( 1.5- x 54 pulg.) y con un peso nominal de 516 kg (1138 lb), cuenta con hebilla de cincha de acero y sujeta cilindros individuales de forma segura contra el soporte.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron