Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro4
- Tamaño del tornillo del orificio de montaje0.406 pulg.
- Altura total41 pulg.
- Longitud total10.5 pulg.
- Ancho general27.75 pulg.
- Peso del envío47 lb
- Peso47 lb
Detalles
- ColorGris
- Capacidad del cilindro2
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización7326190080
- Número de Upc del fabricante697841211018
- Orificios de montaje4
- Tipo de montajeSuelo
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
Descripción general
- El collarín de bloqueo y el sistema de poste añaden capacidad de sujeción similar a un torno de banco para inmovilizar el cilindro: el uso de tapas de cilindro de seguridad garantiza el cumplimiento del DOT
- Dos correas de soporte de polipropileno de alta resistencia de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm), con clasificación de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura para evitar que se vuelquen
- El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
- Adecuados para el transporte de cilindros de gas en carretera, estos soportes móviles admiten cilindros de 4 a 10 pulgadas (102 a 254 mm).
- La construcción totalmente soldada con acero de calibre 11 (3 mm) proporciona integridad estructural, mientras que el recubrimiento en polvo proporciona resistencia química para una elevación de servicio prolongada.
- El poste de bloqueo se extiende hasta 66 pulgadas (1677 mm) de altura. Orificios pretaladrados en la base diseñados para el montaje requerido en el piso con sujetadores específicos de la aplicación (no incluidos).
- Para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación, los soportes móviles incluyen aberturas para reajustar las cadenas de soporte secundarias, una para cada correa.
- Pida el modelo 35366 para obtener cadena(s) opcionales.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite