Motion
35318
Soporte de cilindro de gas para botella de conferencias (LB) - Material de marco de PVC, color gris, 4 in de longitud total
Artículo MI #07732103
No. Fabricante 35318
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de cilindro de gas para botella de conferencias (LB) - Material de marco de PVC, color gris, 4 in de longitud total
Artículo MI #07732103
No. Fabricante 35318
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    0.25 pulg.
  • Altura total
    7.5 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Peso del envío
    2 lb
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    1
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    PVC
  • Código de armonización
    7326190080
  • Número de Upc del fabricante
    697841211148
  • Orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Banco/pared
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE GAS DE BOTELLA DE CONFERENCIA DE 35318 (LB)
  • Con un tamaño adecuado para cilindros de gas de calibración de 51 mm (2 pulg.) o botellas de conferencia estilo LB que se encuentran comúnmente en los laboratorios, este soporte de PVC soldado químicamente con paredes formadas es duradero y resistente a los productos químicos.
  • Diseñado para montaje en banco o pared con orificios de montaje pretaladrados.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron