Motion
35328
Soporte de cilindro de oxígeno médico - Material de marco de acero, color gris, 14.5 in de longitud total
Artículo MI #07732109
No. Fabricante 35328
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de cilindro de oxígeno médico - Material de marco de acero, color gris, 14.5 in de longitud total
Artículo MI #07732109
No. Fabricante 35328

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    5.75
  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    0.312 pulg.
  • Altura total
    7 pulg.
  • Longitud total
    14.5 pulg.
  • Ancho general
    14.5 pulg.
  • Peso del envío
    7 lb
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    1
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7326190080
  • Número de Upc del fabricante
    697841211193
  • Orificios de montaje
    3
  • Tipo de montaje
    Banco
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35328 SOPORTE DE CILINDRO DE OXÍGENO PARA USO MÉDICO
  • Este soporte anular, que se utiliza habitualmente para oxígeno médico o gases de calibración en laboratorios, utiliza tornillos de fijación de nylon de 0.375-in (10 mm) para sujetar cilindros de 5.75- a 6.75-in (146 a 172–mm) en su lugar.
  • Fabricados con acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, los soportes incluyen orificios de montaje para instalaciones permanentes.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

You May Also Like

Los clientes también compraron