Motion
35388
Accesorio de bandeja de herramientas para camionetas de mano de doble cilindro - Material de marco de acero, color gris, 5 in de longitud total
Artículo MI #07732130
No. Fabricante 35388
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de bandeja de herramientas para camionetas de mano de doble cilindro - Material de marco de acero, color gris, 5 in de longitud total
Artículo MI #07732130
No. Fabricante 35388
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Ancho general
    20 pulg.
  • Peso del envío
    11 lb
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7308909590
  • Número de Upc del fabricante
    697841211407
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35388 ACOPLAMIENTO DE BANDEJA DE HERRAMIENTAS
  • La bandeja de herramientas para todas las carretillas de mano Justrite de doble cilindro es capaz de alojar un kit completo de soldadura de oxiacetilo.
  • Construcción de acero totalmente soldado con acabado con recubrimiento en polvo para una mejor resistencia química y una vida útil más larga.
  • Incluye accesorios de montaje.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"