Motion
35408
Juego de ruedas giratorias para carros de cilindros de gas - Material de armazón de polietileno de alta densidad, 6 in de longitud total
Artículo MI #07732141
No. Fabricante 35408
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de ruedas giratorias para carros de cilindros de gas - Material de armazón de polietileno de alta densidad, 6 in de longitud total
Artículo MI #07732141
No. Fabricante 35408
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Peso del envío
    15 lb
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Poletileno de alta densidad
  • Código de armonización
    3926905700
  • Número de Upc del fabricante
    697841211506
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35408 JUEGO DE CAJA GIRATORIA
  • El juego de ruedas giratorias de repuesto para carros de cilindro de gas incluye dos ruedas giratorias de 4 pulgadas y dos ruedas fijas de 4 pulgadas, ambas con ruedas de HDPE, horquillas y bastidor de acero, con arandela plana, arandela de seguridad y tuerca.
  • Para carros de cilindros de gas modelos 35056 y 35058.

También puede gustarle

Los clientes también compraron