Especificaciones
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante073310117287
- Número de rollos24
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
Descripción general
- Alta capacidad: 1,700 2-ply hojas de papel higiénico por rollo reducen las llamadas de servicio a los dispensadores de recambio y el riesgo de agotamiento.
- 100 % de uso de papel higiénico. Sin núcleo de cartón significa que cada rollo de papel de baño puede durar más tiempo para menos viajes de servicio.
- 94 % menos de embalaje: en comparación con el papel higiénico de rollo gigante GP PRO, al eliminar núcleos de cartón, envolturas internas y otros materiales corrugados.
- Los estuches para rollos 24 de alta densidad ofrecen un 14.75 % más de pies lineales de papel higiénico por estuche, al tiempo que utilizan un 23 % menos de espacio de almacenamiento en comparación con un estuche de papel higiénico para rollos GP PRO Jumbo.
- El papel higiénico sin núcleo Pacific Blue Ultra℮ contiene al menos un 25 % de fibra reciclada posconsumo y cumple o supera las directrices integrales de adquisición de la EPA.
- Producto biológico certificado por el USDA
- Este producto cumple con el estándar GS-1 Green Seal basado en el procesamiento sin cloro, la eficiencia energética y del agua, y el contenido de material 100 % recuperado, con un mínimo del 25 % de material posconsumo. GreenSeal.org
- Certificación UL ECOLOGO®: certificación para un menor impacto medioambiental. Vea los atributos específicos evaluados en UL.COM/EL UL-175