Motion
56796A
Dispensador de papel higiénico Compact®: rollo, sin núcleo, montado en pared lateral, acabado inoxidable, capacidad para 2 rollos, 7.120 pulg. de alto, 10.120 pulg. de ancho, 6.750 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734117
No. Fabricante 56796A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico Compact®: rollo, sin núcleo, montado en pared lateral, acabado inoxidable, capacidad para 2 rollos, 7.120 pulg. de alto, 10.120 pulg. de ancho, 6.750 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734117
No. Fabricante 56796A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.750 pulg.
  • Altura
    7.120 pulg.
  • Ancho
    10.120 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Acabado inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    036500306793
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared lado a lado
  • Capacidad del rodillo
    2
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Sin núcleo

Descripción general

Descripción del fabricante
56796A ROLLO DOBLE LADO A LADO
  • 3x la capacidad de 2 capas: Proporciona 3000 hojas de papel higiénico de 2 capas o 6000 hojas de papel higiénico de 1 capa para ayudar a reducir el agotamiento y mejorar la satisfacción del cliente.
  • Satisfacción del 97 %: el 97 % de los clientes que utilizan dispensadores de papel higiénico Compact® están abrumadoramente satisfechos con su rendimiento.* (*Fuente: Investigación de propiedad exclusiva de GP PRO: CBT-15-127)
  • 95 % menos de embalaje: en comparación con el papel higiénico estándar GP PRO por la eliminación de núcleos de cartón, envolturas interiores y otros materiales corrugados.
  • Reduce los residuos: la paleta de transferencia impide el acceso temprano al nuevo rollo, lo que reduce los residuos del rollo de hoja
  • Fácil de mantener: Fácil de instalar, el dispensador con bloqueo ayuda a evitar el robo
  • Fácil de instalar: los soportes de montaje opcionales facilitan la instalación y la limpieza.
  • Múltiples formatos: los dispensadores de papel higiénico Compact® están disponibles en formato vertical de dos rollos, dos rollos uno al lado del otro, cuatro rollos y un solo papel para satisfacer las necesidades de cualquier instalación.
  • Garantía de diez años: Confiamos tanto en nuestros dispensadores de papel higiénico Compact® que los garantizamos durante 10 años completos. Y eso no es solo en dispensadores nuevos. Incluso cubriremos las unidades que ya están en la pared.