Motion
10192042
Anticaídas autorretráctil de borde delantero negro con capacidad de peso de 310 lb
Artículo MI #07763570
No. Fabricante 10192042
Precio1,379.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anticaídas autorretráctil de borde delantero negro con capacidad de peso de 310 lb
Artículo MI #07763570
No. Fabricante 10192042
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
Precio1,379.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pies
  • Peso
    8.31 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Acoplamiento de pasador de bloqueo
  • Color
    Negro
  • Conexión del arnés
    Gancho de seguridad de acero
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Pasador de bloqueo
  • Material del anticaídas
    Mezcla de tejido Dyneema(R)
  • Material de la línea
    Cinta de nailon
  • Número de Upc del fabricante
    641817153758
  • Número de piernas
    2
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
  • Conexión de la unidad
    Gancho giratorio con cierre a presión
  • UPC_NO
    641817153758

Descripción general

Descripción del fabricante
10192042 CIERRE A PRESIÓN DE DOBLE GIRO DE 8' CON BORDE EN V