Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNegro, amarillo de alta visibilidad
- País de origenPAKISTÁN
- Número de Upc del fabricante065537850832
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaHPT℮
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537850832
Descripción general
- Recubrimiento de PVC totalmente sumergido con una palma con un patrón entrecruzado único
- “Sé seguro, sé visto” con amarillo de seguridad de alta visibilidad
- Puño de neopreno sin cordones para ponérselo y quitárselo fácilmente