Motion
76 22 125

KNIPEX
76 22 125

Fresa diagonal - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #07777229
No. Fabricante 76 22 125
Precio66.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
76 22 125

Fresa diagonal - 5 pulg. Longitud total
Artículo MI #07777229
No. Fabricante 76 22 125
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
Su precio$66.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5/8 in
  • Longitud del mango
    3 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud de la mordaza
    16 mm
  • Grosor de la mordaza
    9 mm;0.3543 pulg.
  • Longitud
    5 1/16 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    5 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.235 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.235
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Aplicación
    Electromecánica, alambre blando
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    0.4 - 2.50 mm
  • Descripción
    Fresas diagonales
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Empuñaduras multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221005238
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005238
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
76 22 125 CORTADOR DIAGONAL 5"
  • Cuenta con filos de corte afilados y alineados con precisión para alambres suaves, duros y de piano.
  • Dureza de los filos de corte (aprox. 63 HRC).
  • Articulación solapada.
  • Sin bisel para cortar a ras alambres blandos y un resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • Capacidad de corte: hasta 3/32" para alambre blando.
  • Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.