Motion
RFN 4091-320
Disco de contracción sin llave - 320 mm D.I., 520 mm D.E., 160 mm LTB
Artículo MI #07778137
No. Fabricante RFN 4091-320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de contracción sin llave - 320 mm D.I., 520 mm D.E., 160 mm LTB
Artículo MI #07778137
No. Fabricante RFN 4091-320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    320 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • Longitud total
    196.5 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    378000 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE CHOQUE RFN 4091-320
  • Las conexiones RINGFEDER® Shrink Disc son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes, sustituyendo los tradicionales ajustes por dilatación térmica, las llaves y las conexiones poligonales, ejes ranurados
  • Diseño pesado para los valores de transmisión más altos
  • Máxima fiabilidad adecuada para cargas estáticas, dinámicas e de impacto
  • El anillo interior ranurado proporciona bajas fuerzas y presiones en el buje y el eje
  • Fabricación simplificada solo con diámetros de eje liso y diámetro de orificio con un acabado superficial fácil de lograr y se requieren tolerancias
  • El disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
  • Fácil montaje sin necesidad de peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
  • Los discos de contracción RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar
  • No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
  • Fácil extracción después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco de contracción RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
  • Baja susceptibilidad a la contaminación cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron