Motion
2606-21CT
M18™ Compacto 1/2 pulg. Kit de taladro/destornillador
Artículo MI #07782243
No. Fabricante 2606-21CT
Precio143.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Compacto 1/2 pulg. Kit de taladro/destornillador
Artículo MI #07782243
No. Fabricante 2606-21CT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio143.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.32 lb
  • Par de apriete
    500 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Negro/Rojo
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Incluye
    (1) taladro/controlador, (1) batería, (1) cargador de batería, (1) maletín de transporte
  • Número de Upc del fabricante
    045242355044
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    22
  • Protector de sobrecarga
    Sí
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242355044
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2606-21CT DESTORNILLADOR 18 VOLT DE TALADRO INALÁMBRICO
  • Milwaukee® Motor sin bastidor 4-Pole: presenta un diseño robusto combinado con imanes de tierras raras para una vida útil más larga, el mejor par de torsión de su clase de 500 pulg.-lb y de 0-400/0 a 1,800 RPM.
  • Diseño compacto: permite una mayor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos.
  • Caja de engranajes y plato de garras totalmente metálicos: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes.
  • REDLINK℮ Inteligencia: la sobrecarga avanzada protege la herramienta contra situaciones abusivas y proporciona la máxima vida útil.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good