Motion
24160EMBW507C08C3

TIMKEN
24160EMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07782287
No. Fabricante 24160EMBW507C08C3
Precio57,073.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24160EMBW507C08C3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07782287
No. Fabricante 24160EMBW507C08C3
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
Precio57,073.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Peso
    345.71 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796062405
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796062405

Descripción general

Descripción del fabricante
24160EMBW507C08C3 BRG
  • (W507) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar en y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y el manejo |(C08) Anillo interior y exterior con P5 puntos de precisión de funcionamiento y alto nivel de excentricidad marcados