Motion
C2000K2A
Transformador de control industrial - Tensión primaria: 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tensión secundaria: 120 / 115 / 110 V, Clasificación VA: 2000 VA
Artículo MI #07790037
No. Fabricante C2000K2A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transformador de control industrial - Tensión primaria: 240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V, Tensión secundaria: 120 / 115 / 110 V, Clasificación VA: 2000 VA
Artículo MI #07790037
No. Fabricante C2000K2A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material de la bobina
    Cobre
  • Tipo de diseño
    MTK
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Voltaje primario
    240 x 480 V, 230 x 460 V, 220 x 440 V
  • Voltaje secundario
    120 / 115 / 110 V
  • Clasificación VA
    2000 VA

Descripción general

Descripción del fabricante
C2000K2A 2000 VA TY MTK CONTROL TRANS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"