Motion
CJ1W-AD04U
CJ1W Unidad de E/S analógicas de proceso
Artículo MI #07793069
No. Fabricante CJ1W-AD04U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CJ1W Unidad de E/S analógicas de proceso
Artículo MI #07793069
No. Fabricante CJ1W-AD04U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ1WAD04U CJ1W-AD04U
  • Admite un máximo de cuatro entradas en una unidad: termómetro de resistencia, termopar y corriente/voltaje de CC (el tipo de entrada se establece por separado para cada entrada)
  • El aislamiento entre canales de entrada evita rutas de corriente no deseadas entre canales de entrada
  • Los valores escalados se transfieren a la unidad CPU en cuatro dígitos hexadecimales con entradas de tensión/corriente
  • Alarma de valor de proceso con dos alarmas para cada entrada
  • Temporizador de retardo a la activación de la alarma e histéresis para el valor del proceso
  • Capacidad de ajuste de cero/intervalo durante el funcionamiento
  • Detección de errores de entrada
  • Se puede especificar un valor de proceso máximo o mínimo para cuando se detecta un error de entrada
  • Unidad con entradas totalmente universales, alta velocidad y alta resolución (resolución 256,000 , 60 ms/ch disponible)
  • Fabricante: Omron
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"