Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general14.5000 pulg.
- Longitud total7.3750 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Mochila para herramientas con 35 bolsillos de diferentes tamaños para facilitar la organización • Bolsillos interiores altos para destornilladores largos • Interior naranja para encontrar herramientas fácilmente • Bolsillo superior para teléfonos móviles, llaves, etc. • Bolsillo frontal con cremallera con espacio para lápices y objetos pequeños • Tejido balístico 1680d para mayor durabilidad • Parte inferior fabricada con un resistente material recubierto con textura de diamante
- Página de producto del fabricante
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- Mochila Tool con 35 bolsillos de diferentes tamaños para facilitar la organización
- Bolsillos interiores altos para destornilladores largos
- Interior naranja para encontrar herramientas fácilmente
- El bolsillo superior tiene capacidad para teléfonos móviles, llaves, etc.
- El bolsillo delantero con cremallera tiene espacio para lápices y objetos pequeños
- Tejido balístico 1680d para mayor durabilidad
- La parte inferior está hecha de un material recubierto resistente con textura de diamante