Motion
SV25-2ZOM-3X

RADIANS INC.
SV25-2ZOM-3X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07840857
No. Fabricante SV25-2ZOM-3X
Precio19.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV25-2ZOM-3X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07840857
No. Fabricante SV25-2ZOM-3X
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
Precio19.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    31.75 cm, 12.5000 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tratado autoextinguible | 2.0000 en material reflectante con cinta plateada | 1 raya horizontal
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107 Clase 2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad extinguible con cremallera Radians Sv25 Economy Class 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, autoextinguible
  • Grupo y clase
    Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Tratamiento autoextinguible
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV25
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Seguridad
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO SV25-2ZOM-3XL NARANJA CLASE 2 3XL

También puede gustarle

Los clientes también compraron