Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general13/16 in
- Longitud total10 in
- Altura de pieza única13/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 15/16 in
- Ancho de pieza única9 15/16 in
- Peso de la herramienta1.04 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso1.04
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaNegro atramentizado
- Material de la hojaNegro atramentizado
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Alambre duro con capacidad de corte5/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano5/32 in
- DescripciónCortadores de pernos compactos XL de alto apalancamiento CoBolt®
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoEmpuñadura de plástico
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221022136
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221022136
Descripción general
- Rendimiento de corte excepcional: 60 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de alto apalancamiento.
- Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) para cortar alambres blandos, duros y de piano.
- Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 7/32" (5.6 mm) de diámetro para materiales duros medios y 5/32" para alambre de piano.
- Aumento de 40 veces de la fuerza manual debido al diseño especial de la junta.
- Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
- Los filos de corte microestructurados permiten cortar fácilmente secciones transversales grandes.
- Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
- Hoja recta.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.